Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/28 V AC/DC, vergoldet, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/28 V AC/DC, vergoldet, 9
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/28 V AC/DC, vergoldet, 9
Artikel-Nr.:
     4502-10G1430
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     9070.1101
EAN/GTIN:
     4099889179842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein-ein
hebelschalter
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ Marquardt 9070.../9071.../9074. Mit rundem Flanschsockel, Betätigungsseite mit Gummiring abgedichtet, Anschlussseite gegen Eindringen von Fluxmittel und Lötdämpfen abgedichtet; Kontakte und Anschlüsse: vergoldet, Anschlussraster: 2,54 mm, Hebel: Metall, vernickelt, rund, Gehäuse: PA, glasfaserverstärkt, grau, Spannung: max. 28 V, Schaltleistung: 0,4 VA, Durchgangswiderstand: max. 50 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 500 M Ohm, Spannungsfestigkeit: mind. 500 VAC, Umgebungstemperatur: –25 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Ein (E), Momentein, tastend (M)): 9070.1101, 1polig, E - E
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,4 VA/28 V AC/DC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: marquardt kippschalter, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 14,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 14,24*
1 Tag
447
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 16,59*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,43*
€ 28,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.