Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,5 mm², CAT O, blau, LAS 30 BL AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,5 mm², CAT O, blau, LAS 30 BL AU
4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,5 mm², CAT O, blau, LAS 30 BL AU
4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,5 mm², CAT O, blau, LAS 30 BL AU
Artikel-Nr.:
     4502-10F794
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     LAS 30 BL AU
EAN/GTIN:
     4099889663907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Lamellenstecker mit Käfigfeder, trittfest, das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz. Lötanschluss bis 1,5 mm², Kabeldurchmesser bis 4,2 mm. Kontaktmaterial Messing vergoldet. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vergoldet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
blau
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
60 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
max. Kabeldurchmesser:
4.2 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, hirschmann federkontaktstift, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Laborstecker, Bananenstecker, Büschelstecker, Federkorbstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.