Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,5 mm², CAT O, rot, LAS 30 RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,5 mm², CAT O, rot, LAS 30 RT
4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,5 mm², CAT O, rot, LAS 30 RT
4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,5 mm², CAT O, rot, LAS 30 RT
Artikel-Nr.:
     4502-10F762
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     LAS 30 RT
EAN/GTIN:
     4099889663709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Lamellenstecker mit Käfigfeder, trittfest, das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz. Lötanschluss bis 1,5 mm², Kabeldurchmesser bis 4,2 mm. Kontaktmaterial Messing vernickelt. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
60 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
max. Kabeldurchmesser:
4.2 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00706 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, hirschmann federkontaktstift, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Laborstecker, Bananenstecker, Büschelstecker, Federkorbstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.