Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 22 µF, 63 V, ±20 %, HHXC630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 22 µF, 63 V, ±20 %, HHXC630
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 22 µF, 63 V, ±20 %, HHXC630
Artikel-Nr.:
     4502-10D5983
Hersteller:
     Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     HHXC630ARA220MF80G
EAN/GTIN:
     4099891762148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Leitfähiges Polymer-Hybrid, HHXC630ARA220MF80G, Chemi-Con Der HHXC630ARA220MF80G ist ein leitfähiger Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolyt-Kondensator mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Spannung, der durch einen Hybridelektrolyten realisiert wird. Für Anwendungen mit hohen Temperaturen und hoher Zuverlässigkeit, wie z. B. Kraftfahrzeugausrüstung, Basisstationen usw.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
80 mΩ
Kapazität:
22 µF
Länge:
7.7 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
900 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko 22µf 63v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator, Polymer-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.