Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 33 µF, 63 V, ±20 %, 8705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 33 µF, 63 V, ±20 %, 8705
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 33 µF, 63 V, ±20 %, 8705
Artikel-Nr.:
     4502-10D5866
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     870585875004
EAN/GTIN:
     4099879135285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Eigenschaften * Produktserie mit hoher Betriebstemperatur * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger Leckstrom * Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Applikationen * Industrie und Telekommunikation * Glättung * z.B. Servoumrichter, Klimaanlage, Industriestromversorgung, Überwachungskamera, Basisstation
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
35 mΩ
Kapazität:
33 µF
Länge:
10 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
1.68 A
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 33uf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.