Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 330 µF, 25 V, ±20 %, 875575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 330 µF, 25 V, ±20 %, 875575
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 330 µF, 25 V, ±20 %, 875575
Artikel-Nr.:
     4502-10D5835
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     875575557006
EAN/GTIN:
     4099879134813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Eigenschaften * Lebensdauer: 10000h @ +105 °C * Produktserie für die allgemeine Anwendung * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger Leckstrom * Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C Applikationen * Industrie und Telekommunikation * Glättung * z.B. Servoumrichter, Klimaanlage, Industriestromversorgung, Überwachungskamera, Basisstation
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
20 mΩ
Kapazität:
330 µF
Länge:
10.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rippelstrom:
2.5 A
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.001197 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 330µf 25v smd elko, chip kondensator, smd kondensator 025v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.