Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 47 µF, 35 V, ±20 %, EEHZC1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 47 µF, 35 V, ±20 %, EEHZC1V
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 47 µF, 35 V, ±20 %, EEHZC1V
Artikel-Nr.:
     4502-10D4382
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZC1V470P
EAN/GTIN:
     4099879882547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
SMD-Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie ZC Typ Panasonic EEHZC1. Hochtemperatur-Kondensator mit niedrigem ESR Mit Nennspannung 35 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
60 mΩ
Kapazität:
47 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
900 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 47µf 35v, becherelko, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator, Polymer-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18000
1000
Frei Haus
ab € 0,547*
€ 0,709*
1000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,77*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,88*
1 Tag
560
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.