Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 10.2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 10.2 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 10.2 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 10.2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10D4226
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-RSM355
EAN/GTIN:
     4099879865298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator Typ Frolyt ERSM. Für Oberflächenmontage, einsetzbar bis +105 °C, nach DIN IEC 60384-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10.2 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
680 mΩ
Kapazität:
470 µF
Länge:
10 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rastermaß:
4.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00274 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 470uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,499*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.700 Stück (ab € 0,39537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.175,634*
€ 1.399,00446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.135,404*
€ 1.351,13076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.106,109*
€ 1.316,26971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.067,499*
€ 1.270,32381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.