Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10D3052
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CA035M0022RED-0605
EAN/GTIN:
     4099879864994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator Typ Kemet CA-Series. Für Oberflächenmontage und große Lötbelastung, einsetzbar bis +85 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
Kapazität:
22 µF
Länge:
5.4 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
60 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elko smd 22uf 35v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,082*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1191*
€ 0,1417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,1376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,108*
€ 0,129
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.