Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm, GSC00AD4701EARL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm, GSC00AD4701EARL
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm, GSC00AD4701EARL
Artikel-Nr.:
     4502-10D2818
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSC00AD4701EARL
EAN/GTIN:
     4099879864512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator Typ Vishay GSC. Mit Basisplatte, senkrechte Konstruktion Mit Nennspannung 25 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
5.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rippelstrom:
48 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator smd, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 6,90*
ab € 0,0398*
€ 0,0502*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0647*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0647*
€ 0,077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,068
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,0612
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,294* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.