Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09H8620 Herst.-Nr.: 288-002 EAN/GTIN: 4017332159555 |
| | |
|
| | |
| Montagefuß, 288-002, WAGO Universal-Montagefuß, schnappbar, geeignet für DIN 15, 35 und 32 Schienen, grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montagefuß | Geeignet für: | DIN-Schiene | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00141 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,37337* | € 0,49337* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,3786* | € 0,4986* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4014* | € 0,5314* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,42* | € 0,56* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,54* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|