Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Artikel-Nr.:
     4502-09H835
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2601-3107
EAN/GTIN:
     4066966243079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, 2601-3107, WAGO Leiterplattenklemme mit Push-in CAGE CLAMP Anschluss, mit Betätigungshebel, 26-14 AWG, Rastermaß: 3,5 mm, 7-polig, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grau. Features * Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülsen * Intuitive und werkzeuglose Betätigung * Mehrere Klemmstellen lassen sich gleichzeitig geöffnet halten-besonders komfortabel beim Anschluss mehradriger Leitungen * Prüfmöglichkeiten 0° und 90° zur Leiteranschlussrichtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-14
Breite:
26 mm
Farbe:
grau
Höhe:
20.2 mm
Kontaktabstand:
RM 5/3,5
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
17.5 A
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Tiefe:
12.8 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Leiterplatten-Anschlussklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
Frei Haus
ab € 1,94286*
€ 2,47286*
20 Tage
unbekannt
70
€ 5,90*
ab € 1,9456*
€ 2,4756*
70
Frei Haus
ab € 2,01172*
€ 2,57172*
70
€ 5,95*
ab € 2,1358*
€ 2,7058*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.