Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Artikel-Nr.:
     4502-09H800
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2601-1108
EAN/GTIN:
     4066966242119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, 2601-1108, WAGO Leiterplattenklemme mit Push-in CAGE CLAMP Anschluss, mit Betätigungshebel, 26-14 AWG, Rastermaß: 3,5 mm, 8-polig, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grau. Features * Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülsen * Intuitive und werkzeuglose Betätigung * Mehrere Klemmstellen lassen sich gleichzeitig geöffnet halten-besonders komfortabel beim Anschluss mehradriger Leitungen * Prüfmöglichkeiten 0° und 90° zur Leiteranschlussrichtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-14
Breite:
29.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
16.35 mm
Kontaktabstand:
RM 5/3,5
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Tiefe:
16.58 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Leiterplatten-Anschlussklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 2,21167*
€ 2,79167*
20 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 2,219*
€ 2,799*
60
Frei Haus
ab € 2,30167*
€ 2,90167*
60
€ 5,95*
ab € 2,43669*
€ 3,05669*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.