Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, sch
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, sch
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, sch
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, sch
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, sch
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, sch
Artikel-Nr.:
     4502-09H797
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2601-1105/000-004
EAN/GTIN:
     4066966378382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, 2601-1105/000-004, WAGO Leiterplattenklemme mit Push-in CAGE CLAMP Anschluss, mit Betätigungshebel, 26-14 AWG, Rastermaß: 3,5 mm, 5-polig, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz. Features * Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülsen * Intuitive und werkzeuglose Betätigung * Mehrere Klemmstellen lassen sich gleichzeitig geöffnet halten-besonders komfortabel beim Anschluss mehradriger Leitungen * Prüfmöglichkeiten 0° und 90° zur Leiteranschlussrichtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-14
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
16.35 mm
Kontaktabstand:
RM 5/3,5
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Tiefe:
16.58 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 5 polig, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Leiterplatten-Anschlussklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,515*
€ 1,905*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5216*
€ 1,9116*
100
Frei Haus
ab € 1,5769*
€ 1,9769*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.