Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.5 mm, 6,0 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme, grü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.5 mm, 6,0 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme, grü
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.5 mm, 6,0 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme, grü
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.5 mm, 6,0 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme, grü
Artikel-Nr.:
     4502-09H766
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2606-1102/020-016
EAN/GTIN:
     4055143942003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, 2606-1102/020-016, WAGO Leiterplattenklemme mit Push-in-Käfigzugfederanschluss und Hebeln sowie Push-in-Anschluss von ein- und feindrähtigen Leitern. Intuitive, werkzeuglose Bedienung und mehrere Klemmstellen, die gleichzeitig offen gehalten werden können, vereinfachen den Anschluss von mehradrigen Kabeln. Die Prüfung kann sowohl parallel als auch senkrecht zur Leitereinführung durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
Breite:
17.85 mm
Farbe:
grün-gelb
Höhe:
28 mm
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
41 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Tiefe:
24.3 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 2-polig, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
120
€ 7,90*
ab € 1,73653*
€ 2,08653*
120
Frei Haus
ab € 1,84767*
€ 2,20767*
120
Frei Haus
ab € 1,86592*
€ 2,23592*
20 Tage
unbekannt
120
€ 5,90*
ab € 2,0164*
€ 2,4064*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.