| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09H1109 Herst.-Nr.: 221-510/000-006 EAN/GTIN: 4055143833554 |
| | |
|
| | |
| Befestigungsadapter, 221-510/000-006, WAGO Befestigungsadapter, Serie 221-6 mm², für DIN-35-Schienenmontage/Schraubmontage, Blau Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Leiterplattenklemme | Zubehörart: | Befestigungsadapter | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.01189 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,73703* | € 0,98703* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,7815* | € 1,0515* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,734* | € 1,094* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,87671* | € 1,15671* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,98* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|