Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.5 W, ±1 %, RL1206FR-7W0R33L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.5 W, ±1 %, RL1206FR-7W0R33L
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.5 W, ±1 %, RL1206FR-7W0R33L
Artikel-Nr.:
     4502-09E236
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL1206FR-7W0R33L
EAN/GTIN:
     4099879202437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 1206 0,25 Watt Toleranz 1,0 % Typ Yageo/Phycomp RL1206. Als Double Power Bauform 1206 0,5 Watt Toleranz 1,0 % Typ RL1206.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
330 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±600 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0568*
€ 0,0864*
5000
Frei Haus
ab € 0,0618*
€ 0,0899*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0819*
€ 0,2493*
10
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,284*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2493*
€ 0,2967
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1613*
€ 0,1919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,1457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BQFR33V
ab € 0,0578*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BQFR33V
ab € 0,0461*
Ähnlich
Vishay
RCWE1206R330FKEA
ab € 0,269*
Ähnlich
Vishay
RCWE1206R330FKEA
ab € 0,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.