Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallband, SMD 4527, 250 mΩ, 5 W, ±1 %, WSR-5 .25 1% EA E2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 250 mΩ, 5 W, ±1 %, WSR-5 .25 1% EA E2
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 250 mΩ, 5 W, ±1 %, WSR-5 .25 1% EA E2
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 250 mΩ, 5 W, ±1 %, WSR-5 .25 1% EA E2
Artikel-Nr.:
     4502-09E1538
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSR-5 .25 1% EA E2
EAN/GTIN:
     4099879202246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
vishay foil resistors strommesswide...
SMD-Metallbandwiderstände Bauform 4527 2,0 bis 5,0 Watt Toleranz 1,0 % Serie Power Metal Strip Typ Vishay/Dale WSR. Gekapselte Bauart für hohe Temperaturen, für Strommess- und Pulsanwendungen, mit sehr niedriger Eigeninduktivität (0,5 bis 5,0 nH); Toleranz: ±1,0 %, Betriebstemperatur: –65 bis +275 °C, Temperaturkoeffizient: ±75 ppm/°C (unter 0R01 ±110 ppm/°C). Mit 5,0 W Typ High Power WSR-5. Typ: 0R25
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 4527
Höhe:
2.41 mm
Länge:
11.56 mm
Leistung:
5 W
max. Temperatur:
275 °C
min. Temperatur:
-65 °C
ohmscher Widerstand:
250 mΩ
Technologie:
Metallband
Temperaturkoeffizient:
±75 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.00081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, smd widerstand 5w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.929,095*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,95273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.111,12*
€ 3.702,2328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.079,50*
€ 3.664,605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.985,63*
€ 3.552,8997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.939,19*
€ 3.497,6361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.929,095*
€ 3.485,62305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.