Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallband, SMD 4527, 20 mΩ, 3 W, ±1 %, WSR-3 .02 1% EA E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 20 mΩ, 3 W, ±1 %, WSR-3 .02 1% EA E2
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 20 mΩ, 3 W, ±1 %, WSR-3 .02 1% EA E2
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 20 mΩ, 3 W, ±1 %, WSR-3 .02 1% EA E2
Artikel-Nr.:
     4502-09E1488
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSR-3 .02 1% EA E2
EAN/GTIN:
     4099879202000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
vishay foil resistors strommesswide...
SMD-Metallbandwiderstände Bauform 4527 2,0 bis 5,0 Watt Toleranz 1,0 % Serie Power Metal Strip Typ Vishay/Dale WSR. Gekapselte Bauart für hohe Temperaturen, für Strommess- und Pulsanwendungen, mit sehr niedriger Eigeninduktivität (0,5 bis 5,0 nH) Mit 3,0 W Typ WSR-3.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 4527
Höhe:
2.41 mm
Länge:
11.56 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
275 °C
min. Temperatur:
-65 °C
ohmscher Widerstand:
20 mΩ
Technologie:
Metallband
Temperaturkoeffizient:
±75 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.00071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, smd widerstand 3w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.