Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallband, SMD 4527, 250 mΩ, 2 W, ±1 %, WSR-2 .25 1% EA E2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 250 mΩ, 2 W, ±1 %, WSR-2 .25 1% EA E2
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 250 mΩ, 2 W, ±1 %, WSR-2 .25 1% EA E2
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 250 mΩ, 2 W, ±1 %, WSR-2 .25 1% EA E2
Artikel-Nr.:
     4502-09E1462
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSR-2 .25 1% EA E2
EAN/GTIN:
     4099879201898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
vishay foil resistors strommesswide...
SMD-Metallbandwiderstände Bauform 4527 2,0 bis 5,0 Watt Toleranz 1,0 % Serie Power Metal Strip Typ Vishay/Dale WSR. Gekapselte Bauart für hohe Temperaturen, für Strommess- und Pulsanwendungen, mit sehr niedriger Eigeninduktivität (0,5 bis 5,0 nH) Mit 2,0 W Typ WSR-2.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 4527
Höhe:
2.41 mm
Länge:
11.56 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
275 °C
min. Temperatur:
-65 °C
ohmscher Widerstand:
250 mΩ
Technologie:
Metallband
Temperaturkoeffizient:
±75 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.00071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, smd widerstand 2w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,59098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 956,025*
€ 1.137,66975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 953,745*
€ 1.134,95655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 914,04*
€ 1.087,7076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 896,37*
€ 1.066,6803
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 886,47*
€ 1.054,8993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.