Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallband, SMD 2010 (5025), 10 mΩ, 1 W, ±1 %, WSL-2010-18 .01 1% EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallband, SMD 2010 (5025), 10 mΩ, 1 W, ±1 %, WSL-2010-18 .01 1% EA
Widerstand, Metallband, SMD 2010 (5025), 10 mΩ, 1 W, ±1 %, WSL-2010-18 .01 1% EA
Artikel-Nr.:
     4502-09E1378
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL-2010-18 .01 1% EA E3
EAN/GTIN:
     4099879201546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
vishay foil resistors strommesswide...
SMD-Metallbandwiderstände 0,25 bis 2,0 Watt Toleranz 1,0 % Serie High Power Metal Strip Typ Vishay/Dale WSL...18. Für Strommess- und Pulsanwendungen, mit niedriger Eigeninduktivität Mit 1,0 W in Bauform 2010 Typ WSL2010...18.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2010 (5025)
Breite:
2.5 mm
Höhe:
0.63 mm
Länge:
5.08 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
170 °C
min. Temperatur:
-65 °C
ohmscher Widerstand:
10 mΩ
Technologie:
Metallband
Temperaturkoeffizient:
±75 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, smd widerstand 1w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,58*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1.171,60*
€ 1.394,20
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1.171,58*
€ 1.394,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.