Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizelement 230 V für TRIAC ST/AT, 142.717


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizelement 230 V für TRIAC ST/AT, 142.717
Heizelement 230 V für TRIAC ST/AT, 142.717
Artikel-Nr.:
     4502-08L1653
Hersteller:
     Leister
Herst.-Nr.:
     142.717
EAN/GTIN:
     7612733427172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Löt- und Entlötgerät
Entlötgeräte
Heizelement, 142.717, Leister Heizelement mit 1 Phase, 1550 W Leistung, 26 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizelement 230 V
Geeignet für:
TRIAC ST/AT
Gewicht:
0.133 kg
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.