Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftpistole HG 330-S, 230V/2000W, EU-St., Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftpistole HG 330-S, 230V/2000W, EU-St., Kit
Heißluftpistole HG 330-S, 230V/2000W, EU-St., Kit
Heißluftpistole HG 330-S, 230V/2000W, EU-St., Kit
Artikel-Nr.:
     4502-08L1646
Hersteller:
     Weldy
Herst.-Nr.:
     164.324
EAN/GTIN:
     7612733643244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole 2000w
Heissluftpistole HG 330-A, 164.323, Weldy Das Heißluftgebläse HG 330-S ist ein leistungsstarker Heißluftföhn mit stufenloser Temperaturschnellwahl von 80 °C bis 600 °C sowie zweistufigem Gebläse für unzählige Fach- und Industriearbeiten. Er eignet sich beispielsweise zum professionellen Entfernen von Farben und Lacken, zum Aufziehen und Schrumpfen von Kunststofffolien. Dank gesteuerter Heizleistung, hoher Gebläsestärke, geringem Gewicht und ergonomischem Griffdesign ist das Heißluft-Handgerät HG 330-S multifunktional einsetzbar und erleichtert so zahlreiche Anwendungsfälle. Der HG 330-S Heißluftföhn wiegt 700 Gramm, so dass längere Arbeiten ohne Ermüdung von der Hand gehen. Zudem ist der Heißluftföhn gut ausbalanciert, was ihn zu einem Allrounder für Profis macht. Lieferumfang: - Heißluftföhn - 1 Glasschutzdüse - 1 Löffelreflektor - 1 Rohrdüse
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
max. Temperatur:
600 °C
min. Temperatur:
80 °C
Luftfördermenge:
550 l/min
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole weldy, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.