| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-08L1641 Herst.-Nr.: 165.036 EAN/GTIN: 7612733650365 |
| | |
|
| | |
| Verbrennungsschutz, 165.036, Weldy Der Verbrennungsschutz von WELDY wurde speziell für die Premium Handgeräte der Baureihe HG entwickelt. Getreu dem Motto "Safety First" ist der Verbrennungsschutz zum Aufsetzen auf unsere abgewinkelten Handgeräte so konstruiert, das bei Einstellung der maximalen Heizleistung von 650 Grad Celsius am Verbrennungsschutz nur noch 80 Grad Celsius vorhanden sind. Ohne Verbrennungsschutz hätte das ungeschützte Heizrohr eine Temperatur von 370 Grad Celsius. Bei einer Standardeinstellung von 450 Grad Heizleistung immerhin noch 280 Grad Celsius - durch den Verbrennungsschutz nur noch 55 Grad Celsius. Besonders im Bereich des CarWrappings findet dieses Zubehör seine Anwendung - aber auch überall dort, wo die Berührung mit der heißen Oberflächentemperatur des Heizrohrs zu Beschädigungen am zu verarbeitenden Material hervorrufen kann. Hinzu kommt, das der Verbrennungsschutz - auf Grund seiner robusten Konstruktion - zusätzlich das Heizrohr beim Sturz des Handgerätes vor Beschädigungen schützt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbrennungsschutz | Geeignet für: | Heißluftgebläse | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,23* | € 24,40* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 23,69* | € 32,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|