Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötreflektordüse ø 35,5 mm, 13 x 5 x 10 mm, gerade für Heißluftgebläse, 119.347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötreflektordüse ø 35,5 mm, 13 x 5 x 10 mm, gerade für Heißluftgebläse, 119.347
Lötreflektordüse ø 35,5 mm, 13 x 5 x 10 mm, gerade für Heißluftgebläse, 119.347
Artikel-Nr.:
     4502-08L1631
Hersteller:
     Weldy
Herst.-Nr.:
     119.347
EAN/GTIN:
     7612733193473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Reflektordüse
Lötreflektor, 119.347, Weldy Lötreflektor, Durchmesser 35,5mm, 13 x 5 x 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötreflektordüse ø 35,5 mm, 13 x 5 x 10 mm, gerade
Geeignet für:
Heißluftgebläse
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluftpistole weldy, heißluft schweißgerät, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.