Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse energy HT1600, 230V/1600W, EU-St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse energy HT1600, 230V/1600W, EU-St.
Heißluftgebläse energy HT1600, 230V/1600W, EU-St.
Artikel-Nr.:
     4502-08L1612
Hersteller:
     Weldy
Herst.-Nr.:
     120.883
EAN/GTIN:
     7612733208832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole weldy
Heißluftgebläse energy HT1600, 120.883, Weldy Das universell einsetzbare Heißluft-Handgerät energy HT 1600 von WELDY ist ein besonders kraftvolles und leicht zu bedienendes Heißluftgebläse in gerader Bauform und eignet sich für unzählige Anwendungen. Die Arbeitstemperatur lässt sich stufenlos zwischen 40 °C bis 700 °C wählen. Ausgestattet mit einem vollkeramischen Heizelement garantiert dieses Heißluftgebläse eine gleichmäßige Hitzeverteilung beim Luftaustritt am Heizrohr. Lieferumfang: - Heißluft-Handgerät energy HT 1600 - Runddüse 5 mm - Schnellschweissdüse 4 mm - Werkzeugkoffer
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 W
max. Temperatur:
700 °C
min. Temperatur:
40 °C
Luftfördermenge:
240 l/min
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug, Heißluftgebläseset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,96*
€ 380,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weldy
123.805
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.