Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse energy HT1600, 230V/1600W, EU-St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse energy HT1600, 230V/1600W, EU-St.
Heißluftgebläse energy HT1600, 230V/1600W, EU-St.
Artikel-Nr.:
     4502-08L1611
Hersteller:
     Weldy
Herst.-Nr.:
     120.881
EAN/GTIN:
     7612733208818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole weldy
Heißluftgebläse energy HT1600, 120.881, Weldy Das universell einsetzbare Heißluft-Handgerät energy HT 1600 von WELDY ist ein besonders kraftvolles und leicht zu bedienendes Heißluftgebläse in gerader Bauform und eignet sich für unzählige Anwendungen. Die Arbeitstemperatur lässt sich stufenlos zwischen 40 °C bis 700 °C wählen. Ausgestattet mit einem vollkeramischen Heizelement garantiert dieses Heißluftgebläse eine gleichmäßige Hitzeverteilung beim Luftaustritt am Heizrohr. Dank integriertem Überhitzungsschutz eignet sich dieses handlich, leichte Heizluftgebläse für eine Vielzahl professioneller Anwendungen wie Kunststoffschweißarbeiten, Überlappschweißarbeiten, Kabelschrumpfen, Formen von Rohrflanschen, LKW-Planen-Reparatur etc. - leistungsstarkes und kraftvolles, Heißluftgebläse - handliches Allround-Heißluftgerät - robustes Keramik-Heizelement - Robuster Bürstenmotor - Staubschutz - Cool-Down-Funktion
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 W
max. Temperatur:
700 °C
min. Temperatur:
40 °C
Luftfördermenge:
240 l/min
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.851 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,92*
€ 222,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 252,79*
€ 305,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,26*
€ 352,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weldy
123.805
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.