Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellschweißdüse ø 8.0, Profil D, ø 4 mm für Rohrdüsen, 106990


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellschweißdüse ø 8.0, Profil D, ø 4 mm für Rohrdüsen, 106990
Schnellschweißdüse ø 8.0, Profil D, ø 4 mm für Rohrdüsen, 106990
Artikel-Nr.:
     4502-08L1420
Hersteller:
     Leister
Herst.-Nr.:
     106990
EAN/GTIN:
     4099891386795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Lötgeräte-Zubehör
Gas-Lötspitze
Zubehör zu TRIAC AT. Typ: 106.990, Schnellschweißdüse 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnellschweißdüse ø 8.0, Profil D, ø 4 mm
Geeignet für:
Rohrdüsen
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leister
141314
ab € 491,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.