Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse Electron ST 230V/3400W EU-St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse Electron ST 230V/3400W EU-St.
Heißluftgebläse Electron ST 230V/3400W EU-St.
Artikel-Nr.:
     4502-08L131
Hersteller:
     Leister
Herst.-Nr.:
     145.567
EAN/GTIN:
     4099891387129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bitumenfolie
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Lieferung erfolgt komplett mit Runddüse, zum Trocknen, Aufheizen und Schrumpfen bei einer Temperatur: bis 650 °C, stufenlos regelbar. Förderleistung: 500 Liter per Minute mit einem Enddruck von 300 mm WS. Heizleistung: 3400 W/230 Volt. Lieferung erfolgt komplett mit Runddüse. Typ: 451.567, Heißluftgebläse
Weitere Informationen:
Leistung:
3400 W
max. Temperatur:
650 °C
min. Temperatur:
40 °C
Luftfördermenge:
320 l/min
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
2.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluft-schweißgerät leister, bitumenfolie, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,86*
€ 691,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,40*
€ 677,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,32*
€ 613,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,42*
€ 601,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,07*
€ 591,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leister
107.258
ab € 53,85*
Zubehör
Leister
145.606
ab € 118,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.