Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ablageplatte für Labor- und Messgerätewagen, (L x B) 520 x 300 mm, 2 kg, ABLAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageplatte für Labor- und Messgerätewagen, (L x B) 520 x 300 mm, 2 kg, ABLAGE
Ablageplatte für Labor- und Messgerätewagen, (L x B) 520 x 300 mm, 2 kg, ABLAGE
Artikel-Nr.:
     4502-08L1228
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     ABLAGE 6836 / 300 / GR
EAN/GTIN:
     4099891419769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageplatte
Ablageplatten Typ 6836/300/GR. Zur Aufbewahrung von Messgeräten und Messmitteln; Maße: 520 x 300 mm, Tragkraft: max. 20 kg. Typ: 6836/300/GR, Ablageplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ablageplatte für Labor- und Messgerätewagen
Breite:
300 mm
Länge:
520 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Laborwagen, Werkstattwagen, Laborwagen-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 104,54*
€ 116,35*
1
€ 5,90*
ab € 123,96*
€ 148,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.163,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.