Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-08H8560
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     20801302
EAN/GTIN:
     4099891038281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
weco leiterplattenklemmen
leiterplattenklemme
Anschlussklemme Typ Weco Mit Lötstiften für Leiterplattenmontage und Schraubanschluss mit Liftsystem. Schwalbenschwanzprofile erlauben das Zusammenstecken zu höheren Polzahlen und unterschiedlichen Bauformen. Leistenlänge: 11,16 mm Gehäuse: zähhartes Polyamid, selbstverlöschend Platinenlochdurchmesser: 1,2 mm Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-14
Farbe:
grau
Höhe:
8 mm
Leiterquerschnitt:
0,14-2,5 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 2-polig, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,6522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,99*
€ 249,8881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,10*
€ 247,639
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 198,78*
€ 236,5482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,09*
€ 228,5871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,91*
€ 218,8529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,05*
€ 194,0295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.