Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-08H8500
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     10801302
EAN/GTIN:
     4099891038205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
weco leiterplattenklemmen
leiterplattenklemme
Anschlussklemme Typ Weco Mit Lötstiften für Leiterplattenmontage und Schraubanschluss mit Liftsystem. Schwalbenschwanzprofile erlauben das Zusammenstecken zu höheren Polzahlen und unterschiedlichen Bauformen. Leistenlänge: 11,16 mm Gehäuse: zähhartes Polyamid, selbstverlöschend Platinenlochdurchmesser: 1,2 mm Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-14
Farbe:
grau
Höhe:
13.5 mm
Kontaktabstand:
RM 5/5,08
Leiterquerschnitt:
0,14-2,5 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00191 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 2-polig, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Leiterplatten-Anschlussklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.