Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 220 Ω, 1 W, ±5 %, RC2512JK-07220RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 220 Ω, 1 W, ±5 %, RC2512JK-07220RL
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 220 Ω, 1 W, ±5 %, RC2512JK-07220RL
Artikel-Nr.:
     4502-08E756
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2512JK-07220RL
EAN/GTIN:
     4099879199720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 2512 1,0 Watt Toleranz 5,0 % Typ Yageo/Phycomp RC2512.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
6.35 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
220 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 1w, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,0253*
€ 0,0403*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0307*
€ 0,0513*
4000
Frei Haus
ab € 0,0307*
€ 0,0565*
100
€ 5,90*
ab € 0,0284*
€ 0,1141*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0488*
€ 0,0581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0467*
€ 0,0556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.