Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.25 W, ±1 %, RL1206FR-070R33L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.25 W, ±1 %, RL1206FR-070R33L
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.25 W, ±1 %, RL1206FR-070R33L
Artikel-Nr.:
     4502-08E136
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL1206FR-070R33L
EAN/GTIN:
     4099879198570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 1206 0,25 Watt Toleranz 1,0 % Typ Yageo/Phycomp RL1206.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
330 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±600 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5950
100
€ 5,95*
ab € 0,0709*
€ 0,1269*
1 Tag
2050
10
€ 14,99*
ab € 0,0405*
€ 0,2005*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0506*
€ 0,2062*
1
€ 5,90*
ab € 0,0253*
€ 0,4428*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2062*
€ 0,2454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1859*
€ 0,2212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,0775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RL73H2BR33FTD
ab € 0,0808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.