Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidführung, M10, DIN 223, 05196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidführung, M10, DIN 223, 05196
Schneidführung, M10, DIN 223, 05196
Artikel-Nr.:
     4502-07L9580
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05196
EAN/GTIN:
     4099891378608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Schneidegerät
Schneidwerkzeug
Gewindeschneider
Schneidführungen Typ EXACT 051. Hilfe zum Schneiden von Außengewinden mit Gewindeschneideisen-Halter DIN 225 (EN 22568) und Schneideisen DIN 223 (EN 22568), wenn schnelle und präzise Führung beim Gewindeschneiden erfolgen soll. Technische Merkmale (Typ, Größe (Gr.), für Schneideisen-Schneidmaße (M)): 05196, Gr. 6, M 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneidführung
Gewindegröße:
M10
Norm:
DIN 223
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneideisen, Schneidführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.