Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Adaptersatz, 3-5,5 Nm, 1/4 Zoll, L 91 mm, 141 g, 4-989-G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehmoment-Adaptersatz, 3-5,5 Nm, 1/4 Zoll, L 91 mm, 141 g, 4-989-G
Drehmoment-Adaptersatz, 3-5,5 Nm, 1/4 Zoll, L 91 mm, 141 g, 4-989-G
Artikel-Nr.:
     4502-07L3339
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-989-G
EAN/GTIN:
     4250838533416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortiment
Werkzeugsatz
Werkzeug-Set
Werkzeugsortiment
Drehmoment-Adapter Satz, 4-989-G, Bernstein Drehmomentadapter-Set 0,6 - 3,0 Nm für 1/4" (6,35 mm) Bits. 6 Drehmomentadapter Ø 12 mm, 1 Schraubendrehergriffklinge Ø 10,0 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehmoment-Adaptersatz
Drehmomentbereich:
3-5,5 Nm
Genauigkeit:
±10 %
Größe:
1/4 Zoll
Länge:
91 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.141 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 115,99*
€ 162,45*
€ 5,90*
ab € 130,18*
€ 166,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,45*
€ 193,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,07*
€ 188,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 142,23*
€ 169,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,36*
€ 162,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,92*
€ 156,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,99*
€ 138,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 115,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.