Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische verstellbare Kopflupe, 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatische verstellbare Kopflupe, 50 g
Antistatische verstellbare Kopflupe, 50 g
Artikel-Nr.:
     4502-07L2841
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     MA10LS
EAN/GTIN:
     4099891417871
Suchbegriffe:
Kopfbandlupe
Kopflupe
Stirnbandlupe
Stirnlupe
Antistatische Kopflupe für verstellbare Kopflupen Typ Edsyn MA 10 für 2,5-fache Vergrößerung. Die Linse kann nach oben oder nach unten geklappt und auch arretiert werden Typ: MA 10 LS, Antistatische Kopflupe verstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kopflupe
Geeignet für:
MA 1025, MA 1040, MA 1050, MA 1070
Vergrößerung:
2
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.18975 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: edsyn kopflupe, kopfbandlupe, Werkstattausstattung, Brille, Brillenlupe, Lupenbrille, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 72,39*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 90,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
MA 1025
ab € 15,31*
Zubehör
Edsyn
MA 1040
ab € 14,82*
Zubehör
Edsyn
MA 1050
ab € 14,82*
Zubehör
Edsyn
MA 1070
ab € 14,85*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.