Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, (L x B) 30 m x 50.8 mm, Polyester, BLK/YLW FLOOR TAPE 50,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, (L x B) 30 m x 50.8 mm, Polyester, BLK/YLW FLOOR TAPE 50,8
Bodenmarkierungsband, (L x B) 30 m x 50.8 mm, Polyester, BLK/YLW FLOOR TAPE 50,8
Artikel-Nr.:
     4502-07L2026
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BLK/YLW FLOOR TAPE 50,8 X 30
EAN/GTIN:
     4099891423438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband schwarz/gelb
bodenmarkierband
1 Rolle(n) / Packung, Bodenmarkierungsband, (L x B) 30 m x 50.8 mm, Polyester, BLK/YLW FLOOR TAPE 50,8 X 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenmarkierungsband
Breite:
50.8 mm
Einsatztemperatur:
-18 °C bis 54 °C
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
30 m
Material:
Polyester
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.612 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brady bodenmarkierband, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Markierungsband, Bodenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.