Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, (L x B) 30 m x 50.8 mm, Polyester, WHITE FLOOR TAPE 50,8 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, (L x B) 30 m x 50.8 mm, Polyester, WHITE FLOOR TAPE 50,8 X
Bodenmarkierungsband, (L x B) 30 m x 50.8 mm, Polyester, WHITE FLOOR TAPE 50,8 X
Artikel-Nr.:
     4502-07L2020
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     WHITE FLOOR TAPE 50,8 X 30
EAN/GTIN:
     4099891423377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband weiß
bodenmarkierband
1 Rolle(n) / Packung, Bodenmarkierungsband, (L x B) 30 m x 50.8 mm, Polyester, WHITE FLOOR TAPE 50,8 X 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenmarkierungsband
Breite:
50.8 mm
Einsatztemperatur:
-41 °C bis 130 °C
Farbe:
weiß
Länge:
30 m
Material:
Polyester
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brady bodenmarkierband, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Markierungsband, Bodenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.