Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser (1 Ersatzmesser-Paar), Federstahl, 728771 0,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser (1 Ersatzmesser-Paar), Federstahl, 728771 0,6
Ersatzmesser (1 Ersatzmesser-Paar), Federstahl, 728771 0,6
Ersatzmesser (1 Ersatzmesser-Paar), Federstahl, 728771 0,6
Artikel-Nr.:
     4502-07L1243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     728771 0,6
EAN/GTIN:
     4099891367800
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisions pinzette
Messer-Paar für Lackabziehpinzetten Typ 728770 Typ: MP 2, Messer-Paar für Draht 0,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzmesser
Inhalt:
1 Ersatzmesser-Paar
Material:
Federstahl
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00413 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
728770 120
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.