Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dividereinsatz für 1615Air, (L x B) 752 x 394 mm, 3.488 kg, DIVIDER INSERT FOR 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dividereinsatz für 1615Air, (L x B) 752 x 394 mm, 3.488 kg, DIVIDER INSERT FOR 1
Dividereinsatz für 1615Air, (L x B) 752 x 394 mm, 3.488 kg, DIVIDER INSERT FOR 1
Artikel-Nr.:
     4502-07L0159
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     DIVIDER INSERT FOR 1615AIR
EAN/GTIN:
     0019428147037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Fotoeinsatz passend zu allen Peli Air Koffern der 1615 Serie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dividereinsatz für 1615Air
Breite:
394 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
752 mm
Material:
Polyurethan
Ursprungsland:
US
Gewicht:
3.488 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkoffer, Wasserdichte Koffer, kunststoff-koffer schwarz, wasserdichte koffer, schutzkoffer peli, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Facheinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 371,94*
€ 422,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,65*
€ 422,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,63*
€ 424,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,43*
€ 502,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,76*
€ 497,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,37*
€ 455,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,94*
€ 442,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.