Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkoffer, leer, (L x B x T) 440 x 330 x 248 mm, 3.7 kg, 1557AIR EMPTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkoffer, leer, (L x B x T) 440 x 330 x 248 mm, 3.7 kg, 1557AIR EMPTY
Schutzkoffer, leer, (L x B x T) 440 x 330 x 248 mm, 3.7 kg, 1557AIR EMPTY
Schutzkoffer, leer, (L x B x T) 440 x 330 x 248 mm, 3.7 kg, 1557AIR EMPTY
Schutzkoffer, leer, (L x B x T) 440 x 330 x 248 mm, 3.7 kg, 1557AIR EMPTY
Schutzkoffer, leer, (L x B x T) 440 x 330 x 248 mm, 3.7 kg, 1557AIR EMPTY
Artikel-Nr.:
     4502-07L0138
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1557AIR EMPTY
EAN/GTIN:
     0019428146887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
• Leer, ohne Schaumeinsatz • Superleichtes proprietäres HPX² Polymer • Schutzklasse IP67 • Edelstahl-Schlossschutz • Griffe mit eingegossenem Gummi • Ausführung: Leer • Deckeltiefe: 51 • Innenbreite: 330 • Innenhöhe: 248 • Innenlänge: 440
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkoffer
Bestückung:
leer
Breite:
330 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
440 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
248 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
3.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-koffer schwarz, wasserdichte koffer, schutzkoffer peli, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 421,61*
€ 477,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,08*
€ 477,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,00*
€ 567,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,41*
€ 566,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,15*
€ 539,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,09*
€ 523,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,61*
€ 501,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.