| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L0093 Herst.-Nr.: 1770 WITH FOAM EAN/GTIN: 0019428094690 |
| | |
|
| | |
| Das Peli Protector Case™ ist wasserdicht, bruchsicher und staubdicht. Der Schutzkoffer verfügt über eine O-Ring Dichtung, ein automatisches Druckausgleichsventil, kugelgelagerte Rollen und einen Teleskopgriff. Die zweistufigen Verschlüsse sind praktischer und leichter zu öffnen. An den verstärkten Bohrungen kann der Koffer zusätzlich mit einem Vorhängeschloss gesichert werden. Der Koffer wird mit festem Schaumstoff ausgeliefert. • Ausführung: Mit Schaumstoff • Deckeltiefe: 48 • Innenbreite: 396 • Innenhöhe: 219 • Innenlänge: 1386 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzkoffer | Bestückung: | Schaumstoffeinsatz | Breite: | 396 mm | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 1386 mm | Material: | Polypropylen | Tiefe: | 219 mm | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 16.33 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |