Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkoffer, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 1282 x 343 x 133 mm, 11.6 kg, 1750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkoffer, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 1282 x 343 x 133 mm, 11.6 kg, 1750
Schutzkoffer, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 1282 x 343 x 133 mm, 11.6 kg, 1750
Schutzkoffer, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 1282 x 343 x 133 mm, 11.6 kg, 1750
Artikel-Nr.:
     4502-07L0091
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1750 WITH FOAM
EAN/GTIN:
     0019428022808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
Schaumstoffzuschnitte
Schutzkoffer
Das Peli Protector Case™ ist wasserdicht, bruchsicher und staubdicht. Der Schutzkoffer verfügt über eine O-Ring Dichtung, ein automatisches Druckausgleichsventil, kugelgelagerte Rollen und einen Teleskopgriff. Die zweistufigen Verschlüsse sind praktischer und leichter zu öffnen. An den verstärkten Bohrungen kann der Koffer zusätzlich mit einem Vorhängeschloss gesichert werden. Der Koffer wird mit festem Schaumstoff ausgeliefert. • Ausführung: Mit Schaumstoff • Deckeltiefe: 44 • Innenbreite: 341 • Innenhöhe: 133 • Innenlänge: 1283
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkoffer
Bestückung:
Schaumstoffeinsatz
Breite:
343 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
1282 mm
Material:
PP
Tiefe:
133 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
11.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaumstoffeinsatz peli, schaumstoffeinlagen, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,58*
€ 763,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,53*
€ 738,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,77*
€ 701,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.