Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Stiftkabelschuh, 16 mm², AWG 6, 5.5 mm, metall, 3744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Stiftkabelschuh, 16 mm², AWG 6, 5.5 mm, metall, 3744
Unisolierter Stiftkabelschuh, 16 mm², AWG 6, 5.5 mm, metall, 3744
Artikel-Nr.:
     4502-07F720
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3744
EAN/GTIN:
     4099889588064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh
Abbildung kann abweichen. Stiftkabelschuhe ohne Isolation Typ Vogt 37. Lötfrei, aus Elektrolytkupfer, verzinnt, nach DIN 46230, Temperaturbeständigkeit bis +125 °C Für Nennquerschnitt 16 mm² Typ 3744. Mit abgeflachtem Stift
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
metall
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
125 °C
Nenngröße nach DIN:
DIN 46230
Stiftdurchmesser:
5.5 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00412 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,45*
5
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,48*
1 Tag
661
5
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,53*
9 Tage
661
47
€ 6,99*
ab € 0,53*
€ 0,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
€ 607,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.