Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 0,8-2,0 mm², AWG 18 bis 14, transpare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 0,8-2,0 mm², AWG 18 bis 14, transpare
Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 0,8-2,0 mm², AWG 18 bis 14, transpare
Artikel-Nr.:
     4502-07F6966
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     470037-000
EAN/GTIN:
     4099889603989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
stossverbinder 1,5-2qmm
Löt-Schrumpf-Verbinder Typ TE Connectivity/Raychem CWT. Für Verlötung und Schrumpfisolierung in einem Arbeitsgang, mit transparentem Polyolefinschlauch zum spritzwasserdichten, zugentlastenden und isolierenden Verbinden von offenen Draht- oder Litzenenden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßverbinder
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18 bis 14
Farbe:
transparent rot
Isoliert:
Ja
Länge:
42 mm
Leiterquerschnitt:
0,8-2,0 mm²
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Kabelschuh, Crimpverbinder, Pressverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Parallelverbinder, Serienverbinder, Stoßverbinder, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Lötverbinder, Lötschrumpfverbinder, Schrumpfverbinder, Wärmeschrumpf-Verbinder, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.