Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 0,3-0,8 mm², AWG 22 bis 18, transpare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 0,3-0,8 mm², AWG 22 bis 18, transpare
Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 0,3-0,8 mm², AWG 22 bis 18, transpare
Artikel-Nr.:
     4502-07F6963
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     054955-000
EAN/GTIN:
     4099889603972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Löt-Schrumpf-Verbinder Typ TE Connectivity/Raychem CWT. Für Verlötung und Schrumpfisolierung in einem Arbeitsgang, mit transparentem Polyolefinschlauch zum spritzwasserdichten, zugentlastenden und isolierenden Verbinden von offenen Draht- oder Litzenenden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßverbinder
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 18
Farbe:
transparent
Isoliert:
Ja
Länge:
26 mm
Leiterquerschnitt:
0,3-0,8 mm²
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch:
Ja
Gewicht:
0.0001 kg
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Crimpverbinder, Pressverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Parallelverbinder, Serienverbinder, Stoßverbinder, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Lötverbinder, Lötschrumpfverbinder, Schrumpfverbinder, Wärmeschrumpf-Verbinder, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.