Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder mit Isolation, 0,34-0,5 mm², AWG 24 bis 22, gelb, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßverbinder mit Isolation, 0,34-0,5 mm², AWG 24 bis 22, gelb, 20 mm
Stoßverbinder mit Isolation, 0,34-0,5 mm², AWG 24 bis 22, gelb, 20 mm
Artikel-Nr.:
     4502-07F6900
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3734
EAN/GTIN:
     4099889603842
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
vogt stoßverbinder
Serienverbinder mit Isolation, Typ Vogt 373. Aus Elektrolytkupfer, verzinnt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßverbinder
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 22
Farbe:
gelb
Isoliert:
Ja
Länge:
20 mm
Leiterquerschnitt:
0,34-0,5 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Kabelschuh, Crimpverbinder, Pressverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Parallelverbinder, Serienverbinder, Stoßverbinder, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2595
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,37*
10
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,382*
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.