Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 4,0-6,0 mm², gelb, 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 4,0-6,0 mm², gelb, 40 mm
Lötverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 4,0-6,0 mm², gelb, 40 mm
Lötverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 4,0-6,0 mm², gelb, 40 mm
Lötverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 4,0-6,0 mm², gelb, 40 mm
Lötverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 4,0-6,0 mm², gelb, 40 mm
Lötverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 4,0-6,0 mm², gelb, 40 mm
Artikel-Nr.:
     4502-07F3833
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22C464
EAN/GTIN:
     4260732281542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Lieferung als Packungen mit 50 Stück, Lötverbinder, 22C464, QUADRIOS Der heißschmelzende Innenkleber dichtet bei richtiger Überlappung wasserdicht ab - der Lötring verbindet die beiden Leiter während des Schrumpf- und Schmelzprozesses! Vorteilhaft bei der transparenten Ausführung ist, dass man das umwickelte Objekt sehen kann. Die Anwendung ist sehr einfach: Kabel abisolieren und beidseitig in den Stecker einführen, bis sich die abisolierten Kabelenden unter dem Lötring überlappen, oder verdrehen. Gleichmäßiges Erhitzen in der Schmelztemperatur am Lot bis es geschmolzen ist - am besten mit einer Heißluftpistole oder einem Heißluftgebläse - fertig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötverbinder
Farbe:
gelb
Isoliert:
Ja
Länge:
40 mm
Leiterquerschnitt:
4,0-6,0 mm²
Schrumpfschlauch:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder 6mm², quetschverbinder, quadrios stoßverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 9,82*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 10,04*
2 Tage
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,43*
€ 31,13*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,76*
€ 35,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,61* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.