Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschichtwiderstand, 30 Ω, 30 W, ±5 %


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dickschichtwiderstand, 30 Ω, 30 W, ±5 %
Dickschichtwiderstand, 30 Ω, 30 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-07E7090
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR221T-30-30R0J
EAN/GTIN:
     4099879667441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
bourns leistungswiderstand
Leistungswiderstand, PWR221T-30-30R0J, Bourns Electronics GmbH Der PWR221T-30-30R0J ist ein Leistungswiderstand in TO-220-Bauweise, der in Dickschichttechnologie auf Aluminiumoxidkeramik hergestellt wird. Er wird in Strombegrenzungs-, Kondensatorentladungs- oder Strommessschaltungen in Stromversorgungen für Telekommunikations- und Industrieanwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Induktivität * Keramische Backplane * Hohe Nennleistung * RoHS-konform Anwendungen * Stromversorgungen * Motorische Antriebe * Prüfung und Messung * Gleichrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dickschichtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
3.18 mm
Höhe:
16.26 mm
Isolationsspannung:
2 kV
Länge:
10.41 mm
Leistung:
30 W
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
30 Ω
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±5 %
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand 30kw, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 2,98954* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 896,88*
€ 1.067,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 896,86*
€ 1.067,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.